Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec LBW6L-M1T64Y LBW6L-M1T64Y Leuchtdrucktaster 250 V, 125 V, 30 V 5 A 2 x Aus/(Ein) tastend (Ø) 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544489-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LBW6L-M1T64Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster ip65
leuchtdrucktaster
Idec LBW6L-M1T64Y LBW6L-M1T64Y Leuchtdrucktaster 250 V,125 V,30 V 5 A 2 x Aus/(Ein) tastend (Ø) 22 mm IP65 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Flachstecker 2.8 mm · Beleuchtungsart: LED · Einbau-Durchmesser: 18.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Gelb · Form (Typ): Rund · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schaltspannung: 250 V,125 V,30 V · Schaltstellung: 2 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung Beleuchtung: 24 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 22 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Beleuchtungsart:
LED
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
2 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
LBW6L-M1T64Y
Einbau-Durchmesser:
18.2 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V | 125 V | 30 V
Form (Typ):
Rund
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 250v, Idec, LBW6L-M1T64Y, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 29,58*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 29,59*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,68*
€ 55,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 66,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.