Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Flachbalkenwischer 800 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544419-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18616
EAN/GTIN:
     4007928186164
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
HP Autozubehör Flachbalkenwischer 800 mm

Ersatz-Wischergummis für Flachbalkenwischer

Zum umweltfreundlichen Nachrüsten
Zuschneidbar
Einfache und schnelle Montage
100% Naturgummi

Zum umweltfreundlichen Nachrüsten, weil das Wischergestänge erhalten bleibt. Speziell graphitiertes Wischergummi und dadurch besonders gute Sicht. Die Wischgummis sind passend für fast alle PKW mit Flachbalkengestänge. Auch für alle Bosch – Aerotwin Wischblätter geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 1.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 cm · Produktabmessung, Länge: 79.5 cm · Serie (Scheibenwischer): Aerotwin · Typ: Ersatzwischerblätter · Weitere technische Daten: Individuell zuschneidbar · Wischblattlänge: 800 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
0.5 cm
Produktabmessung, Länge:
79.5 cm
Produktabmessung, Breite:
1.1 cm
Marke:
HP Autozubehör
Serie (Scheibenwischer):
Aerotwin
Wischblattlänge:
800 mm
Typ:
Ersatzwischerblätter
Produkt-Art:
Flachbalkenwischer
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer, HP Autozubehör, 18616, wischergummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 10,14*
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 10,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.