Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2544237-BP Herst.-Nr.: 00172322 EAN/GTIN: 4047443480736 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Slim Pro Booklet Samsung Galaxy S22 Schwarz
Booklet Slim Pro für Samsung Galaxy S22 (5G), Schwarz
perfekter Rundumschutz für das Samsung Galaxy S22 (5G) im schlanken Look Booklet mit verstecktem Magnetverschluss Standfunktion zum Ansehen von Videos Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays Booklet im schlanken Slim-Design Smartphone-Halterung mit Rubber-Finish sorgt für eine angenehme Haptik fein strukturierte Booklet-Oberfläche für besonders sicheren Halt in der Hand zwei Einsteckfächer in der Innenseite z.B. für Visitenkarten
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyurethan (PU) · Passend für Handy-Modell: Galaxy S22 · Passend für Marke (Handy): Samsung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Material: | Polyurethan (PU) | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Standfunktion | Passend für Handy-Modell: | Galaxy S22 | Produkt-Art: | Booklet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, 04047443480736, Hama, 00172322, Slim Pro, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 10,19* | € 14,50* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,36* | € 18,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,34* | € 18,70* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,18* | € 22,71* |  |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 16,98* | € 23,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|