Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson RC Sport Speed Yacht RC Motorboot RtR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544120-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     108045
EAN/GTIN:
     4005299009686
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Carson RC Sport Speed Yacht RC Motorboot RtR

Speed Yacht 2.4GHz 100% RTR

Zwei kräftige Brushed-Motoren vom Typ 550
Bis zu 30 km/h Spitzengeschwindigkeit
Inkl. NiMH Akku, Ladegerät und Senderbatterien

Schnellboot der Extra-Klasse!
Die CARSON Speed Yacht ist ein stylishes Schnellboot mit ordentlich Power. Wie die Ocean Queen (Art. Nr. 500108044) wird sie von zwei kräftigen Brushed-Motoren vom Typ 550 angetrieben – einer für jede der beiden Schiffsschrauben. Bis zu 30 km/h Spitzengeschwindigkeit sind so möglich! Von ihrem Schwesterschiff unterscheidet sich die Speed Yacht durch den extra flachen und windschnittigen Aufbau. Die Speed Yacht ist direkt nach dem Laden des Fahr-Akkus einsatzbereit. Zum Lieferumfang gehören neben einer 2.4 GHz Fernsteueranlage inklusive Senderbatterien und einem NiMH-Fahrakku mit Ladegerät außerdem zwei Ersatzschiffsschrauben. Der leistungsstarke 2000 mAh Akku garantiert eine Fahrzeit von 20 Minuten. Kurs setzten – und dein Abenteuer kann beginnen! Kaufen – Laden – Action!

Ausstattung:
Fahrfertig aufgebaut · Inkl. Bootsständer.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Fahrzeit (Boote): 20 min · Modell-Name: Speed Yacht · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Sende-Frequenz: 2,4 GHz

Lieferumfang:
Motoryacht · Fernsteueranlage · NiMH Akku 7,2V/2000mAh · Ladegerät · Senderbatterien · Bootständer · Anleitung

Weitere Informationen:
Fahrzeit (Boote):
20 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
108045
Modell-Name:
Speed Yacht
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2,4 GHz
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: 04005299009686, Carson RC Sport, 108045, Speed Yacht, ferngesteuerte boote
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,36*
€ 172,29*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 144,29*
€ 172,30*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 177,41*
€ 208,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.