Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson RC Sport Ocean Queen RC Einsteiger Motorboot RtR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544106-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     108044
EAN/GTIN:
     4005299009679
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Carson RC Sport Ocean Queen RC Einsteiger Motorboot RtR

Ocean Queen 2.4GHz 100% RTR

Zwei kräftige Brushed-Motoren vom Typ 550
Bis zu 30 km/h Spitzengeschwindigkeit

Königin der Wellen!
Die CARSON Ocean Queen ist ein ferngesteuertes Traumschiff mit ordentlich Power. Angetrieben wird die 70 cm lange RC-Yacht von zwei kräftigen Brushed-Motoren vom Typ 550 – einer für jede der beiden Schiffsschrauben. Bis zu 30 km/h Spitzengeschwindigkeit sind so möglich! Die Ocean Queen ist direkt nach dem Laden des Fahr-Akkus einsatzbereit. Zum Lieferumfang gehören neben einer 2.4 GHz Fernsteueranlage inklusive Senderbatterien und einem NiMH-Fahrakku mit Ladegerät außerdem zwei Ersatzschiffsschrauben. Der leistungsstarke 2000 mAh Akku garantiert eine Fahrzeit von 20 Minuten. Kurs setzten – und dein Abenteuer kann beginnen!

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Fahrzeit (Boote): 20 min · Modell-Name: Ocean Queen · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro

Lieferumfang:
Fahrfertig aufgebaute Motoryacht · Fernsteueranlage · NiMH Akku 7,2V/8000mAh · Ladegerät · Senderbatterien · Bootständer · Anleitung

Weitere Informationen:
Fahrzeit (Boote):
20 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
108044
Modell-Name:
Ocean Queen
Modellausführung:
RtR
Produkt-Art:
RC Einsteiger Motorboot
Weitere Suchbegriffe: 04005299009679, Carson RC Sport, 108044, Ocean Queen, Spielzeugboot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 165,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 165,94*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,95*
€ 193,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.