Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson RC Sport Hand-Fernsteuerung Einsteiger-Set 2,4 GHz Anzahl Kanäle: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544075-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500099
EAN/GTIN:
     4005299007811
Suchbegriffe:
Pistolengrifffernsteuerungen
Carson RC Sport Hand-Fernsteuerung Einsteiger-Set 2,4 GHz Anzahl Kanäle: 2

RC-Reflex Start Elektro Set

Failsafe-System
Batteriezustandsanzeige mittels LED
Störungsfreies 2,4 GHz Fernsteuersystem

Ausstattung:
Störungsfreies 2,4 GHz Fernsteuersystem
2 stufenlos regelbare, vollproportionale Kanäle
2.4G Servo-Reverse (Umkehrung der Laufrichtung)
Trimmfunktion für Gas und Lenkung
Failsafe-System
Batteriezustandsanzeige mittels LED

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz

Lieferumfang:
3-Kanal 2,4 GHz Sender · 3-Kanal Mini-Empfänger · USB-Ladegerät · 7,2 V / 2500 mAh Fahrakku · CS-3 Lenkservo · 4 x AAA Senderbatterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
Carson RC Sport
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Produkt-Art:
Hand-Fernsteuerung Einsteiger-Set
Weitere Suchbegriffe: Carson RC Sport, 500099, Funkfernsteuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 64,60*
€ 4,00*
ab € 50,45*
€ 64,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.