Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle CR 1620 3 V 1 St. 70 mAh Lithium LM1620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542842-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714210
EAN/GTIN:
     4064161214597
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-12714210
LM1620
2338737
VOLTCRAFT Knopfzelle CR 1620 3 V 1 St. 70 mAh Lithium LM1620

VOLTCRAFT Lithium-Knopfzelle CR 1620

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten

Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-18 bis +50 °C) aus. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1620,DL1620,ECR1620,KCR1620,KL1620,KECR1620,LM1620,5009LC,EA,280-208,L08 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1620 · Gewicht: 1.25 g · Kapazität (mAh, Ah): 70 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -18 - +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1620
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1620 | DL1620 | ECR1620 | KCR1620 | KL1620 | KECR1620 | LM1620 | 5009LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
70 mAh
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
VOLTCRAFT
Temperaturbereich (Details):
-18 - +50 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren | Taschenrechner
Spannung:
3 V
Gewicht:
1.25 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: CE-2338737
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
779
1
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,73*
3
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.