Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle LR 43 1.5 V 2 St. 100 mAh Alkali-Mangan AG12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542840-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714200
EAN/GTIN:
     4064161214573
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VOLTCRAFT Knopfzelle LR 43 1.5 V 2 St. 100 mAh Alkali-Mangan AG12

VOLTCRAFT Alkaline Knopfzelle LR43, 2er

2er-Set

Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Kapazität. Einsatz in der Fototechnik, in Hörgeräten, Kleinradios etc. Die Austauschbarkeit können Sie in der Knopfzellen-Vergleichstabelle überprüfen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG12,V12GA,G12A,12GA,PX86A,LR1131,186,GP186,KA86,L1142,L1142,A86,RW84,1176A,GP86A,10L124,B-LR43,86A · Batterie-, Akku-Größe: LR 43 · Gewicht: 1.6 g · Kapazität (mAh, Ah): 100 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 43
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG12 | V12GA | G12A | 12GA | PX86A | LR1131 | 186 | GP186
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
100 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.2 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
1.6 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 04064161214573, VOLTCRAFT, VC-12714200, AG12, 1628890
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,26*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,28*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 1,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.