Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LR8 Mini (AAAA)-Batterie Mini (AAAA) Alkali-Mangan 1.5 V 500 mAh 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542827-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714135
EAN/GTIN:
     4064161214443
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
VOLTCRAFT LR8 Mini (AAAA)-Batterie Mini (AAAA) Alkali-Mangan 1.5 V 500 mAh 2 St.

VOLTCRAFT Alkaline AAAA 2er Set

Hohe Energiedichte
Zuverlässig und hohe Lebensdauer
Optimiert für höchste Leistungseigenschaften

Die Mini-Batterie findet in Fernbedienungen für den schlüssellosen Zugang, medizinische Geräte, Headsets, Kleinstgeräte für Zuhause, Laserpointer und viele weitere Anwendungen ihren Einsatz. Qualitativ hochwertige Alkaline Zelle mit einer langen Laufzeit.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AAAA,LR8,LR8D425,R8D425,LR61,E96,MX2500,V4004,V4761,MN2500,25A · Batterie-, Akku-Größe: Mini (AAAA) · Kapazität (mAh, Ah): 500 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8.3 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mini (AAAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AAAA | LR8 | LR8D425 | R8D425 | LR61 | E96 | MX2500 | V4004
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8.3 mm x 42.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
500 mAh
Produktabmessung, Ø:
8.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
LR8
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mini (AAAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: aaaa mini batterie, VOLTCRAFT, VC-12714135, LR8, 1694986, CE-1694986
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3123
1
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,58*
3
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.