Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzellen-Akku LIR 2477 Lithium 180 mAh 3.6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542814-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714070
EAN/GTIN:
     4064161214313
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VOLTCRAFT Knopfzellen-Akku LIR 2477 Lithium 180 mAh 3.6 V 1 St.

Lithium-Knopfzellenakku LIR2477

Bis zu 400 Ladezyklen möglich

Die Generation von wiederaufladbaren Lithium-Knopfzellen in den gängigsten Baugrößen. Bis zu 400 Ladezyklen möglich.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: LIR 2477 · Kapazität (mAh, Ah): 180 mAh · Produktabmessung, Höhe: 7.7 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Spannung: 3.6 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LIR 2477
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24 mm x 7.7 mm
Kapazität (mAh, Ah):
180 mAh
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.7 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.6 V
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, knopfbatterie, 04064161214313, VOLTCRAFT, VC-12714070, 252225
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,70*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,72*
10
€ 6,95*
ab € 4,03*
€ 5,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-15228900
€ 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.