Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kfz Flachsicherungs-Halter Flachsicherung Mini 30 A 3.3 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542783-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10171132
EAN/GTIN:
     4064161214009
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-10171132
TRU COMPONENTS Kfz Flachsicherungs-Halter Flachsicherung Mini 30 A 3.3 mm² 1 St.

Flachsicherungshalter Mini 3.3 mm²

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Montageart: Fliegend · Nennspannung: 6 V,12 V,24 V,36 V · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Mini · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 3.3 mm²

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Mini
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
6 V | 12 V | 24 V | 36 V
Querschnitt (max.):
3.3 mm²
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kfz Flachsicherungs-Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
537
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 7,06*
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.