Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-RA 18 Li BT - Solo Baustellenradio FM Bluetooth® Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542565-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3408017
EAN/GTIN:
     4006825651492
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Radio
baustellenradio einhell
baustellenradio
Einhell TC-RA 18 Li BT - Solo Baustellenradio FM Bluetooth® Rot

Akku-Radio TC-RA 18 Li BT - Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
AM- und FM-Empfang mit je 10 Speicherplätzen

Das Akku-Radio TC-RA 18 Li BT - Solo ist die praktische, robuste Gesellschaft für Werkstatt, Keller, Baustelle und Garage. Als Mitglied der Power X-Change-Familie ist es nicht nur leistungsstark, sondern wie alle PXC-Geräte auch hart im Nehmen. Das handliche Akku-Radio empfängt sowohl auf AM- als auch auf FM-Frequenz, zehn Speicherplätze stehen dafür jeweils zur Verfügung. Mittels Bluetooth kann das Akku-Radio einfach mit dem Smartphone gekoppelt werden. Für das Smartphone oder andere kleinere Gerätschaften wurde zusätzlich auf der Rückseite des Gerätes eine sichere Verstauungsmöglichkeit geschaffen. Auf dem hochwertigen LCD-Display wird die Uhrzeit angezeigt. Die intuitiven Bedienmöglichkeiten rund um das Display ergänzen das anwenderfreundliche Design. Die klappbare Antenne sorgt für platzsparende Lagerung. Zudem verfügt das Akku-Radio über eine Möglichkeit zur einfachen Wandbefestigung. Der praktische Tragegriff dient dem komfortablen Transport. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät aus der Power X-Change-Reihe, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
AM- und FM-Empfang mit je 10 Speicherplätzen
Bluetooth zur komfortablen Verbindung von Radio und Smartphone
Robustes und handliches Akku-Radio
Intuitive Bedienmöglichkeiten rund um das Display
Hochwertiges LCD-Display mit Anzeige der Uhrzeit
Klappbare Antenne für platzsparende Lagerung
Praktischer Tragegriff für Transport und Handling
Möglichkeit zur einfachen Wandbefestigung
Rückseitige Verstaumöglichkeit eines Smartphones, etc.

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): Bluetooth® · Gewicht: 0.7 kg · Herstellerfarbe: Rot · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8 cm · Radio Tuner: FM · Senderspeicher (Details): 10 / 10 · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (optional) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 15 x 22.5 x 8 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
8 cm
Produktabmessung, Höhe:
22.5 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
Einhell
Farbe:
rot
Funktionen (HiFi):
Bluetooth®
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (optional)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
10 / 10
Radio Tuner:
FM
Gewicht:
0.7 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Baustellenradio
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 3408017, TC-RA 18 Li BT - Solo, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 44,42*
€ 57,42*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,91*
€ 57,93*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,88*
€ 57,93*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,86*
€ 63,95*
4 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,73*
€ 68,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,47*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,43*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,46*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 78,91*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.