| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2541588-BP Herst.-Nr.: 75574 EAN/GTIN: 5702016913798 |
| |
|
| | |
| 75574 LEGO® Avatar Toruk Makto und der Baum der Seelen
LEGO® Avatar 75574 Toruk Makto und der Baum der Seelen
In diesem LEGO Avatar “Toruk Makto und der Baum der Seelen” Set (75574) können Fans und Kinder ab 12 Jahren auf ihre Lieblings-Avatarfiguren treffen. Sie können die epische Szene nachspielen, in der Jake den majestätischen Toruk zähmt und zu Toruk Makto wird! Das Set enthält einen baubaren Baum der Seelen und 3 verschiedene Landschaftsmodelle mit im Dunkeln leuchtenden Elemen. Es enthält die Minifiguren Jake Sully sowie die Na‘vi Neytiri, Mo‘at und Tsu‘Tey, einen Toruk mit seinen Schwingen und ein Schreckenspferd. Beobachte, wie der Toruk seine flexiblen Schwingen über dem Baum der Seelen ausbreitet! Kinder können ihre Lieblingsfilmszenen noch einmal erleben oder in Gesellschaft von Familie und Freunden neue Abenteuer erleben. Anschließend kann das Modell nach dem Bau als Teil der Deko im Kinderzimmer ausgestellt werden. LEGO Avatar Sets helfen die Gruppenarbeit zu fördern; Sie enthalten 3 Anleitungshefte, mit denen Freunde und Familie verschiedene Teile des Sets gleichzeitig bauen können. Voller bekannter Charaktere und einzigartiger Kreaturen und Orte, sind sie ein tolles Geschenk zum Geburtstag, Weihnachten oder für jeden Anlass für Fans und Kinder, die James Camerons Avatar Film und Actionspiele lieben.
Ebenso detailreiche wie kreative Modelle: Der Toruk ist 24 cm hoch und mit ausgebreiteten Schwingen 39 cm breit. Der Baum der Seelen ist 22 cm hoch und 23 cm breit.
Enthält 1212 Teile.
Ausstattung: Dieses baubare LEGO Avatar Spielzeug enthält 3 verschiedene Pandora-Szenen, 4 Minifiguren, Zubehör, Tierfiguren und den heiligen Baum der Seelen Das Set enthält einen baubaren Baum der Seelen und 3 Kulissen mit im Dunkeln leuchtenden Elementen, mit denen Kinder epische Actionabenteuer erleben können Enthält 4 LEGO Na'vi Minifiguren von Jake Sully, Neytiri, Mo'at und Tsu'Tey, sowie die 6-beinige Schreckenspferd Tierfigur und einen beeindruckend großen, beweglichen Toruk mit aufklappbarem Mund und biegbaren Flügeln Filmfans können Pandora stundenlang auf dem Rücken des Toruk oder Schreckenspferdes erkunden, mit Zubehör wie Bögen, Pfeilen und Speeren spielen oder mit dem Volk der Na'vi durch den heiligen Baum der Seelen kommunizieren LEGO Avatar Sets sind so konzipiert, dass mehrere Personen miteinander bauen können; 3 Bauanleitungshefte lassen Freunde oder Eltern und Geschwister verschiedene Teile des Sets gleichzeitig bauen Kinder und Avatar Fans können eine bedeutsame Szene aus dem Film nachbilden, eine neue Geschichte darstellen oder ein dynamisches Modell bauen, in dem Toruk seine Schwingen über dem Baum der Seelen ausbreitet Dieses LEGO Avatar Set ist ein tolles Geschenk zum Geburtstag oder Weihnachten für Filmfans und Kinder und macht sich auch toll ausgestellt im Kinderzimmer
Technische Daten: Altersklasse: ab 12 Jahre · Ausführung (allgemein): Toruk Makto und der Baum der Seelen · LEGO Teile: 1212 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Avatar | LEGO Teile: | 1212 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Toruk Makto und der Baum der Seelen | Altersklasse: | ab 12 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® Avatar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Avatar, 75574, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 89,31* | € 109,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,95* | € 113,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 94,16* | € 114,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,32* | € 123,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,20* | € 140,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|