Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano SA821-SP-TG Displayschutzglas Samsung Galaxy Tab A8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2537253-BP
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     SA821-SP-TG
EAN/GTIN:
     8020252177956
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Tucano SA821-SP-TG Displayschutzglas Samsung Galaxy Tab A8 1 St.

Tucano Displayschutzglas Samsung Galaxy Tab A8

Härtegrad: 9H
Hohe Auflösung, keine Beeinträchtigung der Touchscreen Funktion
Stärke: 0.33 mm
Schützt bei Stößen und beim Herunterfallen
Abgerundete Kanten
Fettabweisende Beschichtung zur Vermeidung von Fingerabdrücken
Inkl. Microfasertuch und Staubentferner

Displayschutz aus gehärtetem Glas zur Vermeidung von Kratzern und Bruchschäden. Einfach aufzubringen und rückstandsfrei zu entfernen. Keine Beeinträchtigung der Touchscreen-Funktion.

Technische Daten:
Passend für Android-Modell: Samsung Galaxy Tab A8 · Passend für Display-Größe: 26,7 cm (10,5") · Passend für Marke (Tablet): Samsung

Weitere Informationen:
Passend für Display-Größe:
26|ツ|7 cm (10|ツ|5")
Passend für Display-Größe (Bereich):
26|ツ|7 cm (10|ツ|5")
Marke:
Tucano
Passend für Android-Modell:
Samsung Galaxy Tab A8
Passend für Marke (Tablet):
Samsung
Passend für Produkt:
Tablet
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 12,93*
€ 18,47*
€ 4,00*
ab € 15,36*
€ 22,87*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 24,02*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 21,56*
€ 30,03*
€ 3,50*
ab € 26,46*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.