Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele 1508 Visor Wurfgleiter Spielzeug 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536796-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1508
EAN/GTIN:
     4001664915088
Suchbegriffe:
Freiflug-Modelle
Günther Flugspiele 1508 Visor Wurfgleiter Spielzeug 1 St.

Visor Wurfgleiter

Wurfgleiter VISOR.
Aus robustem, flexiblem EPP-Schaumstoff. Verzeiht so ziemlich jeden Absturz. Einfach aus der Hand starten und losfliegen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Größe des Modells: ca. 36 x 35 cm · Geeignet ab 4 Jahren.

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Günther Flugspiele
Produkt-Art:
Spielzeug
Weitere Suchbegriffe: 04001664915088, Günther Flugspiele, 1508, Visor Wurfgleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 10,33*
1
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 11,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 247,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.