Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima R4WP 4-Kanal Empfänger 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536516-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2020015
EAN/GTIN:
     4250650949358
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Absima R4WP 4-Kanal Empfänger 2,4 GHz

4-Kanal Empfänger R4WP passend für Absima CR4S 2.4Ghz Fernsteuerung

4 Kanäle
Wasserdicht
Im Gehäuse integrierte Antenne

Dieser wasserdichte Empfänger verwendet die neue AFHDS 2.4GHz ANT Frequenztechnologie und ist sehr kompakt im Design.

Technische Daten:
Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 6 g · Produktabmessung, Breite: 20.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22.6 mm · Weitere technische Daten: Protokoll: ANT
Passend für: CR4S und andere Fernsteuerungen mit ANT Technologie
Distanz: >150m
Betriebsspannung: 3.5-8.4V
Failsafe in Verbindung mit Fernsteuerung
Temperaturbereich -10 bis +60°C

Lieferumfang:
R4WP Empfänger · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22.6 x 20.6 x 25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
25.5 mm
Produktabmessung, Länge:
22.6 mm
Produktabmessung, Breite:
20.6 mm
Marke:
Absima
Herst.-Teilenr.:
2020015
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
4-Kanal Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Absima, 2020015, R4WP, Empfänger, Receiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.