Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 79820 Lötbausatz Blinkende LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533802-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     79820
EAN/GTIN:
     4037373798209
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Sol Expert 79820 Lötbausatz Blinkende LEDs

Lötbausatz Blinkende LEDs

Mit diesem Lötbausatz werden 2 rote 5 mm LED blinkend angesteuert und leuchten somit abwechselnd auf. Die Blinkgeschwindigkeit kann dabei individuell für jede LED eingestellt werden. Die Platine „blinkende LEDs“ eignet sich super zum Experimentieren, als Löt-Übung oder z. B. für Lichtfunktionen im Modellbau, wie Andreaskreuz, usw.

Dank der detaillierten farbigen Anleitung und der beiliegenden Biegehilfe für Widerstände, eignet sich der Lötbausatz „Blinkende LEDs“ hervorragend für Anfänger, Einsteiger und Fortgeschrittene.
Als Stromversorgung dient eine handelsübliche 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ausstattung:
Betriebsspannung: 9 V (9 V Block)
Stromaufnahme: ca. 100 mA
Schwierigkeitsstufe: Einfach
Aufbauzeit: 15 – 30 Minuten
Altersempfehlung: ab 10 Jahren (unter Aufsicht eines Erwachsenen).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 10 Jahre · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 30 mm x 35 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Sol Expert
Altersklasse:
ab 10 Jahre
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Lötbausatz Blinkende LEDs
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, 79820, Solar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,69*
Lager 102
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 8,70*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,27*
€ 18,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.