Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000026.0000 Hobby 125 Flex Plus Drucksprüher 1.55 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533275-BP
Herst.-Nr.:
     000026.0000
EAN/GTIN:
     4046436048649
Suchbegriffe:
Gloria Haus und Garten
000026.0000
Hobby 125 Flex Plus
Gloria Haus und Garten 000026.0000 Drucksprühgerät Hobby 125 Flex Plus Drucksprüher 1.55 l

Drucksprüher Hobby 125 PLUS

Beständig gegen Essigsäure
Zur Ausbringung säurehaltiger Pflanzenschutzmittel
Flexibel schwenkbare Lanze mit verstellbarer Düse
Füllinhalt 1,25 L / Gesamtvolumen 1,55 L
Maximaler Betriebsdruck 3 bar;
Leistungsstarke Präzisionspumpe

Die Hobby 125 PLUS ist das ideale Sprühgerät zur Ausbringung von säurehaltigen Pflanzenschutzmitteln auf kleineren Flächen. Der widerstandsfähige Handsprüher ist mit säureresistenten EPDM Dichtungen ausgestattet. Eine schwenkbare Kunststoff-Sprühlanze und -Düse machen das Gerät maximal flexibel und auch die Behandlung von Blattunterseiten super einfach. Die Hobby 125 PLUS ist zudem beständig gegen Essigsäure (bis zu 10%). Wem die 1,25 L Füllinhalt zu wenig sind, der kann mit der prima 5 PLUS und insgesamt 5 L Pflanzenschutzmittel im größeren Umfang ausbringen.

Ausstattung:
Säurebeständige EPDM-Dichtungen
Fußring für sicheren Stand
Entlüftungsventil
Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle

Technische Daten:
Betriebsart: Hand · Fassungsvermögen: 1.55 l · Gewicht: 600 g · Leistung (Details): 3 bar · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 31 cm · Produktabmessung, Länge: 13 cm

Hinweis:
GLORIA empfiehlt, nur zugelassene und anwendungsfertige Essigsäurelösungen und Pflanzenschutzmittel mit der Hobby 125 PLUS auszubringen. Zudem dürfen diese Pflanzenschutzmittel mit dem Drucksprühgerät nur auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angewendet werden. Die Anwendung auf anderweitigen Flächen wie Garagenzufahren, Bürgersteigen oder Stellplätzen ist verboten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 20 x 31 cm
Produktabmessung, Höhe:
31 cm
Produktabmessung, Länge:
13 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material:
Kunststoff
Betriebsart:
Hand
Leistung (Details):
3 bar
Fassungsvermögen:
1.55 l
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Drucksprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.