Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin BackCase Pankow Clear Backcover Samsung Galaxy XCover 5 Transparent Stoßfest, Induktives Laden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2532904-BP
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     4260464227443
EAN/GTIN:
     4260464227443
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
JT Berlin BackCase Pankow Clear Backcover Samsung Galaxy XCover 5 Transparent

JT Berlin BackCase Pankow Clear Passend für Handy-Modell: Galaxy XCover 5, Transparent

Absolut passgenau
Rutschfestes Material
Mit kratzfester und fingerabdruck-abweisender Beschichtung
Flexibel & stoßfest
360° Schutz
Perfekte Haptik
Dünn & leicht
Clear Dual Case TPU / kratzfestes Acrylglas
Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar

Das BackCase „Pankow Clear“ von JT Berlin hat einen Rahmen aus stoß-absorbierenden TPU. Die seitlichen Tasten werden ebenfalls geschützt und bieten einen optimalen Druckpunkt. Die Rückseite besteht aus kratzfesten Acrylglas (Härtegrat 2H).

Technische Daten:
Handy-Taschen-Besonderheiten: Stoßfest,Induktives Laden · Herstellerfarbe: Transparent · Material: TPU,Acrylglas · Passend für Handy-Modell: Galaxy XCover 5 · Passend für Marke (Handy): Samsung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
JT Berlin
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Material:
TPU | Acrylglas
Handy-Taschen-Besonderheiten:
Stoßfest | Induktives Laden
Passend für Handy-Modell:
Galaxy XCover 5
Produkt-Art:
Backcover
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, JT Berlin, 4260464227443, BackCase Pankow Clear, Handy Hülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
€ 8,00*
ab € 7,12*
€ 10,36*
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 16,80*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 17,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 15,41*
€ 21,55*
€ 3,50*
ab € 19,40*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.