Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2530708-BP Herst.-Nr.: 90IG06P0-MO3510 EAN/GTIN: 4711081059875 |
| |
|
|  |  |
 | Asus RT-AX53U AX1800 WLAN Router 2.4 GHz,5 GHz
ASUS RT-AX53U - Wireless Router - 3-Port-Switch
Wi-Fi-Standard der nächsten Generation - der 802.11ax-Wi-Fi-Standard unterstützt die MU-MIMO und OFDMA-Technologien für mehr Effizienz und Durchsatz Flexible Verbindungsmöglichkeiten - Sie können einen 3G/4G-Dongle in einen der USB-Ports stecken, um die mobile Internetverbindung für den Router freizugeben Extrem hohe WLAN-Geschwindigkeiten - der RT-AX53U unterstützt 1024-QAM für deutlich schnellere WLAN-Verbindungen Erhöhte Kapazität und Effizienz - unterstützt nicht nur MU-MIMO, sondern auch die OFDMA-Technologie, um Kanäle effizient zuzuweisen und mit mehreren Geräten gleichzeitig zu kommunizieren 4 Gigabit-Ports - ein Gigabit-WAN-Port und drei Gigabit-LAN-Ports, 10x schneller als 100-Base-T-Ethernet
Machen Sie Ihr Zuhause bereit für Wi-Fi 6 (802.11ax) Die wachsende Anzahl von vernetzten persönlichen und IoT-Geräten hat zu einer allgemeinen Zunahme der Netzwerkdichte geführt, die den aktuellen Wi-Fi-Standard an seine Grenzen bringt. Der 802.11ax-Standard bietet zukunftssichere Technologien, eine höhere Netzwerkeffizienz, schnellere WLAN-Geschwindigkeiten, eine größere Abdeckung und eine verbesserte Akkulaufzeit für verbundene Geräte und bietet den Benutzern ein wesentlich besseres Netzwerkerlebnis.
Entwickelt für Haushalte mit vielen Endgeräten Mit einer revolutionären Kombination aus OFDMA- und MU-MIMO-Technologie bietet die 802.11ax-Technologie eine bis zu viermal höhere Netzwerkkapazität und Effizienz in Umgebungen mit starkem Netzwerkverkehr. Die Vorgängergeneration, das 802.11ac-Wi-Fi kann nur ein Gerät gleichzeitig auf jedem Netzwerkkanal verarbeiten, was eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren Bandbreite bedeutet. Die OFDMA-Unterstützung im 802.11ax-Wi-Fi-Standard unterteilt jeden Kanal in kleine Subkanäle, so dass Signale von mehreren Geräten gebündelt und gleichzeitig übertragen werden können. Dies reduziert die Latenzzeit und sorgt für ein flüssigeres, reaktionsschnelleres WLAN-Erlebnis.
Bessere Akku-Laufzeit für Ihre Geräte Die Target Wake Time (TWT) ermöglicht es dem RT-AX53U, genau festgelegte Intervalle zur Datenübertragung zwischen den einzelnen Geräten zu planen. Dies ermöglicht es den Geräten, in den Ruhezustand zu gehen, wenn sie nicht auf ein Routersignal warten müssen. Der Stromverbrauch wird so um das bis zu 7-fache reduziert und die Akkulaufzeit deutlich verlängert.
Ein WLAN, das weiter reicht Der RT-AX53U nutzt den 802.11ax-WLAN-Standard mit OFDMA-Technologie. Er bietet eine größere WLAN-Signalreichweite und eine bessere Abdeckung, indem er jeden Kanal in kleinere Subkanäle unterteilt. Diese Subkanäle besitzen eine kleinere Bandbreite, mit der Sie eine bis 80% höhere Entfernung zurücklegen können. Das Ergebnis ist eine bessere WLAN-Verbindung im ganzen Haus.
Schutz für Ihr Heimnetzwerk Der RT-AX53U verfügt über ASUS AiProtection, ein Netzwerk-Sicherheitssystem auf kommerziellem Niveau, das vom Trend Micro Smart-Home-Netzwerk unterstützt wird. Mit AiProtection sind alle verbundenen Geräte geschützt, selbst wenn sie nicht mit eigenen Antivirus-Funktionen ausgestattet sind - wie beispielsweise IoT-Geräte AiProtection blockiert alle Internet-basierten Angriffe, bevor sie das Netzwerk erreichen. Sollte ein infiziertes Gerät im Netzwerk entdeckt werden, wird es sofort von AiProtection blockiert, um zu verhindern, dass persönliche Daten an unsichere Server gesendet werden.
Umfassende Anschlussmöglichkeiten Der RT-AX53U verfügt über einen Gigabit-WAN-Anschluss, drei Gigabit-LAN-Ports und einen USB-2.0-Anschluss. Mit seinen dedizierten Anschlüssen für Smart-TVs, Spielkonsolen, NAS-Geräte, Backup-Internet und vielem mehr wird der RT-AX53U wird zur digitalen Zentrale für Heim und Netzwerk.
Technische Daten: Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 3 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl Antennen: 4 x · Anzahl USB-Ports 2.0: 1 x · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Router · Gewicht: 290 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11a,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac,IEEE802.11ax · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WPS: Ja
Lieferumfang: Netzwerkkabel,Externer Netzadapter.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB | Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): | Router | WLAN Standard: | IEEE802.11b | IEEE802.11a | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11ac | IEEE802.11ax | Typ (Hersteller-Typ): | RT-AX53U AX1800 | Anzahl Antennen: | 4 x | Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 3 x | Anzahl USB-Ports 2.0: | 1 x | Anzahl 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: | 1 x | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz | 5 GHz | Gewicht: | 290 g | WPS: | Ja | Produkt-Art: | WLAN Router |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 48,54* | € 60,69* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 48,25* | € 60,70* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 49,60* | € 61,79* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 49,72* | € 62,07* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,26* | € 70,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|