Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftgehäuse-Kabel 314032100 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2530473-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     314032100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
stiftgehäuse
Molex Stiftgehäuse-Kabel 314032100 1 St.

MX64 SR Fem MXMetal 314032100

Inhalt: 1 St.



2.54mm MX64 Sealed Single Row Crimp Housing, MX64 Terminal, Black, 2 Circuits, Key A, without CPA Lock

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
CVP-314032100
Engineering Series Name:
MX64 SR Fem MXMetal
Engineering Series No:
31403
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
314032100
Typ (Hersteller-Typ):
314032100
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 314032100, 31403-2100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,43*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,44*
2 Tage
136
1
€ 14,99*
ab € 0,492*
€ 1,584*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.