Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1727040156 Buchsenkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2530406-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1727040156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Molex 1727040156 Buchsenkontakt 1 St.

FCT GENERAL 1727040156

FCT High Power Contact, Female, Straight, Solder Cup, 0.80µm Gold Plating, 8-12 AWG

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
FMP007S103
Engineering Series Name:
FCT GENERAL
Engineering Series No:
172704
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
1727040156
Typ (Hersteller-Typ):
1727040156
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1727040156, 172704-0156
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,90*
Lager 102
123
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,90*
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 5,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.