Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontakt 901190121-20000 20000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2530304-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     901190121-20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
molex crimpstecker
crimpstecker
Molex Crimpkontakt 901190121-20000 20000 St.

C GRID III CRIMP TER 901190121

Inhalt: 20000 St.



C-Grid III Crimp Terminal, 26-28 AWG, Reel, 0.38µm Selective Gold (Au)

Weitere Informationen:
Inhalt:
20000 St.
Engineering Part No:
901190121
Engineering Series Name:
C GRID III CRIMP TER
Engineering Series No:
90119
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
901190121-20000
Typ (Hersteller-Typ):
901190121-20000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 901190121-20000, 90119-0121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.595,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,07976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.709,80*
€ 2.034,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.695,63*
€ 2.017,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.646,19*
€ 1.958,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.616,62*
€ 1.923,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.595,18*
€ 1.898,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.