Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontakt 561349000-9000 9000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2530119-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     561349000-9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Molex Crimpkontakt 561349000-9000 9000 St.

Crimp Term 561349000

Inhalt: 9000 St.



2.00mm Pitch Crimp Terminal, Female, 22-28 AWG, Copper Alloy, Reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
9000 St.
Engineering Part No:
56134-9000
Engineering Series Name:
Crimp Term
Engineering Series No:
56134
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
561349000-9000
Typ (Hersteller-Typ):
561349000-9000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Molex, 561349000-9000, 56134-9000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,03466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,69*
€ 442,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,45*
€ 430,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,95*
€ 406,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,59*
€ 400,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,87*
€ 371,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.