Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontakt 1053001200-15000 15000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529445-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1053001200-15000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Molex Crimpkontakt 1053001200-15000 15000 St.

Crimp 1053001200

Inhalt: 15000 St.



Nano-Fit Crimp Terminal, Female, 0.38µm Gold (Au) Plating, 24-26 AWG

Weitere Informationen:
Inhalt:
15000 St.
Engineering Part No:
105300-1200
Engineering Series Name:
Crimp
Engineering Series No:
105300
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
1053001200-15000
Typ (Hersteller-Typ):
1053001200-15000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, molex crimpstecker, crimpstecker, awg 26 crimpstecker, Molex, 1053001200-15000, 105300-1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.759,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,11727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.885,19*
€ 2.243,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.869,15*
€ 2.224,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.814,68*
€ 2.159,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.783,19*
€ 2.122,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.759,05*
€ 2.093,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.