Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoover 38290207 HHP50CA 011 Luftreiniger 110 m² Elfenbein, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528211-BP
Hersteller:
     Candy Hoover
Herst.-Nr.:
     38290207
EAN/GTIN:
     8059019015651
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Hoover HHP50CA 011 Luftreiniger 110 m² Elfenbein,Silber

Hoover H-Purifier HHP 50 CA 011

Interne und externe Überwachung der Luftqualität für eine effiziente Reinigung
Automatisches Programm zur Erfassung von Pollen
Bio-Hygieniker und Aroma-Diffusor

Besser atmen, schlafen und leben.

Ausstattung:
Multi Sensoren System: PM2.5, PM10, GAS (flüchtige organische Verbindungen), Temperatur, Luftfeuchtigkeit
CO Sensor & Warnung
Wi Fi / Bluetooth
Luftqualitäts LED Ring ( grün , gelb , orange , rot)
Benutzeroberfläche : Touchscreen Vollbild
Auto Modus, Schlaf Modus, Max Modus
Pollenallergie Modus (aktiviert auf hOn App mit Benutzer-Allergie Profil)
3 Lichteinstellungen Ein / Dimmen / Aus
Erhöhter Berührungsschutz
CADR: 330 m3/h
Effektive Raumgröße: 110 m²
Zeit, die Luft in einem Raum zu erfrischen: 9 Min.
Geräuschpegel: 21 / 50 dBA
H-Trifilter (3 Schichten): Abwaschbare Außenschicht (Staub, Tierhaare), H13 Hepa Filter (Sporen, Bakterien, Pollen, Staubmilben, Außenverschmutzung)
Aktivkohlefilter (Gerüche, NO2, VOC, Formaldehyd)
Filter Lebensdauer Anzeige
Filterwartungs Alarm
Pollenerfassung und Inaktivierung
Diffusor (2 Einstellungen + Benutzerdefiniert auf hOn App)
H-Essenz (Sammlungen ätherischer Öle)
H-Biotik (Bio Hygenisierung für Objekte und Oberflächen)
Tragegriffe
Einziehbares Netzkabel , 2m

Technische Daten:
Geeignet für Räume bis max.: 110 m² · Gewicht: 6.9 kg · Herstellerfarbe: Elfenbein,Silber · Kabellänge: 2 m · Luftverbesserer-Besonderheiten: LED-Display,App steuerbar,mit Sprachsteuerung,mit Tragegriff · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 575 mm · Produktabmessung, Länge: 317 mm · Schall-Druck (dB): 50 dB

Lieferumfang:
H-Purifier,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 317 x 280 x 575 mm
Herstellerfarbe:
Elfenbein | Silber
Produktabmessung, Höhe:
575 mm
Produktabmessung, Länge:
317 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Hoover
Geeignet für Räume bis max.:
110 m²
Luftverbesserer-Besonderheiten:
LED-Display | App steuerbar | mit Sprachsteuerung | mit Tragegriff
Farbe:
gelb | grau
Schall-Druck (dB):
50 dB
Gewicht:
6.9 kg
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, hoover luftreiniger, luftreiniger, luftreiniger 110m², Hoover, 38290207, HHP50CA 011, Lufterfrischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 304,05*
€ 365,17*
Frei Haus
ab € 289,48*
€ 365,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.