Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2527309-BP Herst.-Nr.: TLPBT EAN/GTIN: 8594175355789 |
| |
|
| | |
| truelife Pulse BT Oberarm Blutdruckmessgerät TLPBT
Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Bluetooth
Überwacht Ihre Gesundheit Messzeitalarm Intelligenter medizinischer Helfer Verbindung mit der MedM Health App Speicher für 2 × 480 Messergebnisse Bluetooth-Konnektivität Großes 6,5“-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung Grafische Druckanzeige Anzeige der korrekt angelegten Manschette Unregelmäßige Herzfrequenzanzeige
Wenn Sie Ihren Blutdruck überwachen und die Daten der einzelnen Messungen speichern müssen, ist das digitale TrueLife Pulse BT Blutdruckmessgerät eine große Hilfe. Es kann die Werte von zwei Benutzern separat überwachen und bis zu 480 Messungen von jedem von ihnen im Speicher hinterlegen. Dank der Bluetooth-Konnektivität können Sie das Blutdruckmessgerät problemlos mit einem Smartphone koppeln, in dem Sie die Werte speichern. Das Blutdruckmessgerät verfügt über ein großes übersichtliches, hintergrundbeleuchtetes 6,5“-Display. Die Bedienung erfolgt mit übersichtlichen Tasten. Sie können das Gerät und die Manschette einfach im praktischen Reiseetui aufbewahren, das im Lieferumfang enthalten ist. Ein Vorteil ist auch die Anzeige für unregelmäßige Herzfrequenz. Das Blutdruckmessgerät wird von vier Batterien gespeist und eignet sich problemlos auch für unterwegs.
Das TrueLife Pulse BT Blutdruckmessgerät verwendet oszillometrische Druckmessmethode, die eine maximale Genauigkeit der gemessenen Werte gewährleistet. Das Gerät kann von zwei Benutzern verwendet werden. Wenn Sie Druckwerte überwachen und aufzeichnen müssen, werden Sie den Speicher für bis zu 480 Messungen je Benutzer zu schätzen wissen. Alternativ ist es möglich, das Gerät über Bluetooth mit dem Smartphone zu verbinden. Dank der Verbindung mit der mobilen App steht Ihnen eine übersichtlich bearbeitete Historie Ihrer Messergebnisse nicht nur für Ihren Arzt, sondern zum Beispiel auch für Ihre Nächsten zur Verfügung. Die Anzeige der unregelmäßigen Herzfrequenz überwacht Ihren Puls.
Das TrueLife Pulse BT Blutdruckmessgerät ist mit einem übersichtlichen Display mit einer überdurchschnittlichen Größe von 6,5“ und einer farbigen Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Das Display zeigt alle wichtigen Werte und aktivierten Funktionen einschließlich Datum und Uhrzeit an. Das Display zeigt Ihnen die Messwerte in einem Moment und in einer übersichtlichen Grafik an. Mit dem Blutdruckmessgerät können Sie einen Alarm einstellen, der Sie an die Messzeit erinnert.
Einfache Bedienung und Handhabung Das Blutdruckmessgerät ist auch ideal für den Einsatz außerhalb von zu Hause und unterwegs. Sie benötigen kein Netzteil, um es zu verwenden. Der Betrieb wird durch Alkalibatterien sichergestellt. Sie können das Gerät und die Manschette einfach im praktischen Reiseetui aufbewahren, das im Lieferumfang enthalten ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, jede der Funktionen verfügt über eine eigene Taste.
Mit der MedM Health App für Ihr Smartphone können Sie die Entwicklung Ihrer Gesundheit jederzeit und überall überwachen. Sie können die gemessenen Werte sogar für Ihren Hausarzt exportieren. Mit der täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Ansicht und einem Link zur beliebten Gesundheits-App ""Apple Health Kit"" oder ""Google Fit"" bietet die Anwendung eine breite Skala an Optionen. Darüber hinaus können Sie Ihre Durchschnittswerte und Ihre Bewertung jeder Messung in der App anzeigen.
Beschreibung der Symbole - Bluetooth-Konnektivität - Sie können das Gerät problemlos mit einem Telefon koppeln, in dem Sie die gemessenen Werte speichern und bearbeiten können. - Übersichtliches 6,5“-Display - Display, mit dem die Messwerte angezeigt werden, ist groß genug und dank der farbigen Hintergrundbeleuchtung auch im Dunkeln sehr übersichtlich. - Automatische Bedienung - Sie müssen keine Einstellungen am Gerät vornehmen. Sie drücken einfach eine Taste und das Blutdruckmessgerät kümmert sich um den Rest. - Unregelmäßige Herzfrequenzanzeige - Mithilfe der Anzeige überwacht das Gerät die Werte Ihrer Herzfrequenz, deren Unregelmäßigkeit durch ein Signal gemeldet wird. - Bewegungsanzeige – Wenn Sie sich während der Messung bewegen, werden Sie vom Gerät aufgefordert, eine neue Messung durchzuführen. - Genaue Messung – Die oszillometrische Methode gewährleistet schnelle und genaueste Messungen. - Speicher für 2× 480 Messungen – Das Blutdruckmessgerät kann von zwei Benutzern verwendet werden und speichert 480 vorherige Messungen von jedem von ihnen. So können Sie die Blutdruckwerte langfristig überwachen. - WHO Ampel-Farbskala – Bei jeder Messung werden Ihre Ergebnisse nach dem WHO-System (Weltgesundheitsorganisation) auf einer Farbskala und im Diagramm sortiert. Dies ermöglicht eine einfache und eindeutige Beurteilung Ihres Blutdrucks. - Mittelwertanzeige – Das Blutdruckmessgerät berechnet und zeigt den Mittelwert der letzten drei Messungen an. - Zeitanzeige und Benachrichtigungsoption - Dank der Zeiteinstellung werden die gemessenen Werte korrekt gespeichert und Sie können eine akustische Benachrichtigung einstellen, um Sie an die Messzeit zu erinnern. - Zwei Betriebsarten – Sie können das Blutdruckmessgerät mit Batterien betreiben oder den Netzadapter nutzen. - Universalgröße der Manschette – Die Manschette des Geräts kann auf 22-44 cm eingestellt werden, sodass die Größe für jeden geeignet ist. - Automatische Abschaltung – Wenn Sie vergessen, das Blutdruckmessgerät nach der Messung auszuschalten, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass die Batterien leer werden. Das Gerät schaltet sich nach einer Weile selbst ab. - Auch für unterwegs geeignet - Im Lieferumfang enthalten ist ein praktisches Stoffetui, in dem Sie das Blutdruckmessgerät und die Manschette aufbewahren und auf Reisen gehen können. Gleichzeitig müssen Sie sich dank Batteriebetrieb keine Gedanken über das Aufladen des Geräts machen. - Teilen von Messdaten - In der App gespeicherte Messwerte können einfach exportiert und mit Ihren Nächsten oder Ihrem Hausarzt geteilt werden. - WHO klinische Zertifizierung für Genauigkeit – Das Blutdruckmessgerät wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sorgfältig getestet und validiert und erfüllt globale klinische Standards und Protokolle.
Ausstattung: 2 Benutzer Speicher für 2 × 480 Messergebnisse Bluetooth-Konnektivität Großes 6,5“-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung Grafische Druckanzeige Anzeige der korrekt angelegten Manschette Unregelmäßige Herzfrequenzanzeige Alarmfunktion Druckmessgenauigkeit 3 mmHg Universalmanschette 22-44 cm
Technische Daten: Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Genauigkeit (Details): 3 mmHg · Manschetten-Länge (max.): 440 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl.
Lieferumfang: Inkl. Aufbewahrungsetui
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | truelife | Ausführung (Gesundheit & Wellness): | Oberarm | Manschetten-Länge (max.): | 440 mm | Manschetten-Länge (min.): | 220 mm | Genauigkeit (Details): | 3 mmHg | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl. | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,11* | € 50,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,17* | € 63,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,57* | € 63,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|