Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AWB3300 Wireless Bridge Bluetooth, Ethernet, WLAN Starterkit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527028-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AWB3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge
Anybus AWB3300 Wireless Bridge Bluetooth,Ethernet,WLAN Starterkit 1 St.

Wireless Bridge Starterkit

Funklösung als Kabelersatz bei Punkt-zu-Punktverbindungen für Industrial Ethernet in rauen oder schwer zugänglichen Bereichen
Kann auch Access Point für bis zu sieben WLAN/Bluetooth Clients sein
Anbindung mobiler Transportfahrzeuge wie z.B. AGVs (Automated Guided Vehicles)
Fast Roaming (IEEE 802.11r), High link speed (IEEE 802.11n), Robustheit (3 interne Antennen, inkl. MIMO)
Reduzierter Verkabelungsaufwand und verschleißfreie Funkverbindung als Alternative zu Schleppketten / Schleifringen
Überbrückt TCP/IP-basiertes Ethernet und industrielle Protokolle wie BACnet/IP, EtherNet/IP, Modbus-TCP und PROFINET. (PROFINET nur im Tunnel Mode oder MAC Address Cloning Mode)
Funkreichweite von bis zu 400 m
Kompatibel mit Anybus Wireless Bolt: einem Funkgateway für direkte Montage an der Maschine
Einfache Konfiguration per Konfigurationsschalter oder Weboberfläche
Erweiterte Einstellmöglichkeiten per AT-Befehle
Kompatibel mit PROFIsafe-Anforderungen
Robustes Design mit IP65-Gehäuse für industrielle Anwendungen
Security-Funktionen für sicheren Betrieb im industriellen Umfeld
3 interne Antennen für bessere Leistung und höhere Robustheit
Unterstützt WLAN, Bluetooth classic und Bluetooth Low Energy
CLI (Command Line Interface) für Konfiguration und Diagnose

Anybus Wireless Bridge II - Ethernet
Die Anybus® Wireless Bridge stellt eine zuverlässige drahtlose Verbindung zwischen zwei Punkten in einem Industrial-Ethernet-Netzwerk her. Die zweite Generation der bewährten Wireless Bridge unterstützt sowohl Bluetooth als auch WLAN. Sie eignet sich für die Realisierung von Kommunikationlösungen in rauen Umgebungen, schwer zugänglichen Bereichen sowie für mobile Anwendungen, bei denen das Verlegen von Kabeln nicht möglich ist. Es sind Reichweiten von bis zu 400 Metern möglich.

TCP/IP-BASIERTE ETHERNET-NETZWERKE ÜBERBRÜCKEN
Mit der Anybus Wireless Bridge können Sie gängige Industrial-Ethernet-Netzwerke wie z.B. BACnet/IP, PROFINET, EtherNet/IP und Modbus-TCP über eine drahtlose Verbindung betreiben. Unterstützt werden Bluetooth und WLAN (2,4 / 5 GHz).

PUNKT-ZU-PUNKT- ODER MEHRFACHVERBINDUNGEN
Häufig ersetzt die Anybus Wireless Bridge bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen das Ethernetkabel. Sie kann aber auch Access Point für bis zu sieben WLAN/Bluetooth Clients sein.

Ausstattung:
Drei Konfigurationsmöglichkeiten:
Über integrierte Webseiten
Über Easy Config Modes (via Drucktaster oder Web-Interface)
Über AT-Befehle

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 9-30 VDC (-5% +20%), 9-30 VDC (-5% +20%), Verpolungsschutz · Betriebstemperatur (max.): +65 °C · Betriebstemperatur (min.): -30 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Schnittstellen (Advantech): Bluetooth,Ethernet,WLAN · Weitere technische Daten: Technische Daten
Kabelschnittstelle: Ethernet 10/100 Mbit/s
Funk-Kommunikation: WLAN (2,4/5GHz) oder Bluetooth
Maße (H•B•D): 93 x 68 x 33 mm
Gewicht: 120 g bzw. 0,26 lbs
Leistungsaufnahme: 0,7 W idle, 1,7 W max.
Gehäusematerial: Kunststoff PC/ABS (Bayblend FR3010)
Schutzart: IP65
Montage: 2 Schrauben (Ø 4 mm) auf ebener Fläche
Max. Funkreichweite: 400 m

Europa: ATEX: ATEX Category 3, zone 2 according to EN60079-15, product marking: EX II 3 G nA IIC T4. 2014/53/EU
Radio Equipment Directive (RED)
USA: FCC 47 CFR part 15, subpart B
UL: Ind. Cont. Eq. also Listed Ind. Cont. Eq. for Haz. Loc. CL1, DIV 2, GP A,B,C,D,T4. UL file: E203225
Kanada: ICES 003
Japan: MIC
Taiwan: NCC (ausstehend, vorzertifiziertes Funkmodul)
Süd-Korea: KCC (ausstehend, vorzertifiziertes Funkmodul)
Andere Länder: Australien, Kolumbien, Türkei, Malaysia, Peru, Mexiko, Argentinien
In Vorbereitung: Brasilien, Indien, Philippinen, Süd-Afrika
UL-Haz.Loc: UL & cUL Class 1 Div 2 (ausstehend)
WLAN Security: WEP 64/128, WPA, WPA-PSK und WPA2, TKIP und AES/CCMP, LEAP, PEAP.
Bluetooth Security: Authentication & Authorization, Encryption & Data Protection, Privacy & Confidentiality, NIST Compliant, FIPS Approved

Lieferumfang:
2 x Wireless Bridges mit integrierter Antenne,2 x Steckernetzteil,Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 68 mm x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Anybus
Schnittstellen (Advantech):
Bluetooth | Ethernet | WLAN
Herst.-Teilenr.:
AWB3300
Typ (Hersteller-Typ):
AWB3300
Betriebstemperatur (max.):
+65 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Betriebsspannung (Details):
9-30 VDC (-5% +20%)|ツ| 9-30 VDC (-5% +20%)|ツ| Verpolungsschutz
Betriebstemperatur (Bereich):
-30 bis +65 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wireless Bridge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Anybus, AWB3300, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 646,36*
€ 740,30*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 667,91*
€ 740,31*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 664,21*
€ 743,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,99*
€ 885,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,60*
€ 878,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,16*
€ 856,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,03*
€ 828,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,21*
€ 790,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anybus
024701
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.