Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-RH 620 4F Kit SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 620 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525951-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257992
EAN/GTIN:
     4006825661736
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Einhell TC-RH 620 4F Kit SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 620 W inkl. Koffer

Bohrhammer TC-RH 620 4F Kit

4 Funktionen
Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
Dauerlaufarretierung

Der Bohrhammer TC-RH 620 4F Kit kommt dann zum Einsatz, wenn es grob wird: bei widerspenstigem Material wie Stein und Beton. Der Bohrhammer ist das perfekte Einsteigermodell und vereint Performance mit kompaktem Design, durch das geringe Gewicht ist er ideal für flexible Einsatzbereiche - auch überkopf. Der Einhell TC-RH 620 4F Kit verfügt als schlagkräftiger Allrounder über vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren sowie Meißeln mit und ohne Fixierung. Durch die Schlagimpulse wird das Material regelrecht "zermürbt", die Schneide durch die Drehbewegung frisst sich in das Material und bricht es aus. Impulsgeber für alle Funktionen ist der Positionsschalter, das pneumatische Schlagwerk gewährt einen sehr guten Vortrieb. Die Dauerlaufarretierung sorgt für angenehmes und einfaches Arbeiten. Die robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme ist mit Halbautomatik ausgerüstet und die Drehzahl-Elektronik ermöglicht material- & anwendungsgerechtes Arbeiten. Der Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall ist stufenlos einstellbar. Im Einsatz angenehm zu handhaben ist der Bohrhammer unter anderem durch den ergonomischen Handgriff mit Softgrip. Die Lieferung erfolgt inkl. 3 Bohrer und Flachmeißel im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic.

Ausstattung:
4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
Ein Positionsschalter für alle Funktionen
Das Einsteigermodell - Performance vereint mit kompakten Design
Dauerlaufarretierung für angenehmes und einfaches Arbeiten
Geringes Gewicht für den flexiblen Einsatzbereich auch Überkopf
Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): 20 mm · Drehzahl-Bereich: 1250 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 2590 g · Leistung: 620 W · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 346 mm · Schlagenergie max.: 2.2 J · Schlagzahl max.: 5200 /min · Spannung: 240 V · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Inkl. 3 Bohrer,Flachmeißel,Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 346 x 88 x 220 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
346 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
5200 /min
Schlagenergie max.:
2.2 J
Leistung:
620 W
Bohr-Durchmesser (max.):
20 mm
Drehzahl-Bereich:
1250 U/min
Spannung:
240 V
Gewicht:
2590 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Einhell, 4257992, TC-RH 620 4F Kit, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,50*
€ 86,10*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 68,87*
€ 86,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 99,92*
€ 3,50*
ab € 92,24*
€ 113,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.