Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle CR 2016 3 V 4 St. 80 mAh Lithium LM2016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525875-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12629375
EAN/GTIN:
     4064161207421
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-12629375
LM2016
Uhrenbatterie
VOLTCRAFT Knopfzelle CR 2016 3 V 4 St. 80 mAh Lithium LM2016

VOLTCRAFT Lithium-Knopfzelle CR 2016, 4er

4er-Set
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten

Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-18 bis +50 °C) aus. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2016,DL2016,ECR2016,KCR2016,KL2016,KECR2016,LM2016,5000LC,FA,SB-T11,208-202,280-204,280-206,L10,L-F1/4V,EA-50CF/3D · Batterie-, Akku-Größe: CR 2016 · Kapazität (mAh, Ah): 80 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -18 - +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2016
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2016 | DL2016 | ECR2016 | KCR2016 | KL2016 | KECR2016 | LM2016 | 5000LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 1.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
80 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
VOLTCRAFT
Temperaturbereich (Details):
-18 - +50 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Uhrenknopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
865
1
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,99*
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.