Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arenti VBELL1 Video-Türsprechanlage WLAN Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525746-BP
Hersteller:
     Arenti
Herst.-Nr.:
     arvbl1
EAN/GTIN:
     6972055683825
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Arenti VBELL1 Video-Türsprechanlage WLAN Komplett-Set

Arenti VBELL1 - kabellose batteriebetriebene 3 MP 2K Videotürklingel

2K Ultra HD und 130° Weitwinkelobjektiv
100% kabellos mit 6700 mAh Batteriebetrieb
KI-unterstützte Personenerkennung und PIR-Sensor

Die Arenti VBELL1 WLAN Video-Türklingel zeichnet Aufnahmen in kristallklarer 3 MP 2K Auflösung mit einem Weitwinkel von 130° auf. Der eingebaute Infrarotsensor ermöglicht klare Aufnahmen und Streaming bei schlechten Lichtverhältnissen, was dafür sorgt, dass die VBELL1 zu Ihrer Sicherheit beiträgt, egal ob bei Tag oder Nacht.

Zwei-Wege-Audio mit Vollduplex und Kompatibilität mit Alexa und Google Assistant
Das eingebaute Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen Ihnen eine reibungslose Kommunikation mit jedem, der vor Ihrer Tür steht, über die "Arenti" APP. Sie können über Alexa oder Google Assistant auf Ihre VBELL1-Kamera zugreifen und dann eine Liveübertragung auf Ihrem Echo Show oder Chromecast-fähigen Geräten sehen.

SD-Kartenspeicher (bis zu 256 GB) und 3-Monate kostenloser Cloud-Speicher
Nutzen Sie eine 3-monatige kostenlose Testversion des Cloud-Speichers basierend auf dem AWS-verschlüsselten Server ohne zusätzliche Kosten. Die Arenti INDOOR1 kann automatisch einen Ereignisvideoclip aufzeichnen, wenn eine Bewegung oder ein Ton erkannt wird, und Ihr Video für 72 Stunden sicher in die Cloud hochladen, wenn der Cloud-Speicherdienst aktiviert ist. Außerdem ist die Kamera mit FAT32 formatierten microSD-Karten (separat erhältlich) bis zu 256 GB kompatibel.

100 % kabellos. Einfache Installation und Verwendung
Ausgestattet mit einem leistungsstarken und langlebigen 6700 mAh Akku kann die VBELL1 mit einer einzigen vollen Ladung 3-6 Monate lang arbeiten (5-10 Aufnahmen pro Tag). Das 100% kabellose Design ermöglicht es Ihnen, die Videotürklingel zu platzieren, ohne sich um lästige Kabel zu kümmern. Die VBELL1 wird mit Schrauben und anderen Installationswerkzeugen geliefert und kann in wenigen Minuten angeschlossen und installiert werden. Die benutzerfreundliche App bietet individuelle Einstellungen, sodass Sie problemlos mit der Verwendung beginnen können.

IP65 Wetterschutz & PIR-Bewegungserkennung
Dank des robusten und langlebigen wetterfesten Designs kann die VBELL1-Türklingel jahrelang auch unter rauen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Wenn sie durch eine Taste, eine Bewegung oder ein Ereignis ausgelöst wird, wacht die Videotürklingel schnell auf und sendet Alarmbenachrichtigungen an Ihr Smartphone. Der Zugriff auf die Türklingel mit einem Smartphone ist unbegrenzt möglich, sodass Sie die ganze Familie einladen können, um Ihr Zuhause im Auge zu behalten.

Ausstattung:
Manipulationserkennung
Vollduplex-Zwei-Wege-Audio: Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Kompatibel mit Amazon Alexa & Google Assistant
IP65 Wetterfest
Tag Nacht: Auto (ICR) / Farbe / Schwarzweiß
WDR: DDR
Alarmauslösung: Tastenauslösung & PIR, Menschliche Bewegung & Sabotage
Kommunikationsprotokoll: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Betriebssysteme: iOS 8 oder höher, Android 4.2 oder höher
Sicherheit: Benutzerauthentifizierung, AES-128, SSL
Speicherung: SD-Karte (bis 256 GB), Cloud-Speicher.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 2304 x 1296 · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Hersteller-Spezifisch · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Kamera-Daten: Bildsensor: 1/2,8" 3 MP CMOS, Linse: 3,2 mm @ F2,0 · Montageart (Außen): Aufputz · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Mindestbeleuchtungsstärke: Farbe 0,01 Lux@F1.2 - Schwarz/Weiß 0.001 Lux@F1.2
IR-Abstand: Nachtsicht bis 5 m
Kompression: H.264
Kabellos: 2,4 GHz WLAN (IEEE802.11b/g/n)
Batterie: 6700 mAh
Standby-Zeit: Bis zu 10 Monate (ohne aktivierte Bewegungserkennung)
Arbeitszeit: 3 - 6 Monate (5-10 Aufnahmen pro Tag)
PIR-Erkennungsbereich: 7 m (max.)
PIR-Erkennungswinkel: 100°
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Energieversorgung: DC 5 V / 1 A
Eindringschutz: IP65
Maße: 27,5 x 18 x 142 mm
Nettogewicht: 262 g · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Arenti VBELL1 WLAN Video-Türklingel,Drahtloses Glockenspiel,Batterie,Halterung,Befestigungsaufkleber,Netzadapter,USB-Kabel,Schrauben-Paket,L-Schraubendreher,Warnaufkleber.

Weitere Informationen:
Kamera-Daten:
Bildsensor: 1/2|ツ|8" 3 MP CMOS|ツ| Linse: 3|ツ|2 mm @ F2|ツ|0
Marke:
Arenti
Montageart (Außen):
Aufputz
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Auflösung (Details):
2304 x 1296
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,56*
€ 77,94*
€ 4,00*
ab € 70,78*
€ 93,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 73,59*
€ 95,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.