Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5050590 Bad-Schnellheizer WM-FHSq-W002 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525295-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5050590
EAN/GTIN:
     4064161207377
Suchbegriffe:
Schnellheizer
schnellheizer 2000w
schnellheizer
schnellheizer 1000w
Sygonix SY-5050590 Bad-Schnellheizer WM-FHSq-W002 Weiß

Sygonix Bad Schnellheizer mit Soft-Touch Bedienfeld

Wandmontierter Heizlüfter mit 2000 W
Wasserdicht nach IP24
Soft-Touch Bedienfeld
Heizt Badezimmer an kalten Tagen schnell auf

Aus dem Bett direkt in ein herrlich warmes Badezimmer
Wer friert schon gerne direkt nach dem Aufstehen? Der Sygonix WM-FHSQ-W002 Bad Schnellheizer M macht schon mal warm im Bad. Und seine Wochenzeitschaltuhr weiß auch schon, zu welcher Uhrzeit der elektronische Thermostat welche Temperatur einstellen darf. Auf Wunsch weckt uns der dekorative Heizventilator sogar auf und lockt ins vorgewärmte Badezimmer.
Einfache Bedienung mit cleveren Features
Auf dem Soft-Touch-Bedienfeld des LC-Displays lassen sich alle Einstellungen leicht vornehmen und gleichzeitig informiert es über die aktuelle Raumtemperatur. Die gewünschte Temperatur kann zwischen 5 und 35 Grad Celsius programmiert werden, wobei zwei Heizstufen mit 1000 oder 2000 Watt zur Verfügung stehen. Und in den beiden Handtuchhaltern finden Badetücher ab jetzt immer ihren angestammten Platz.
Energiesparend und sicher
Clever ist der Sygonix Bad Schnellheizer noch dazu: Nicht nur, dass er über einen Überhitzungsschutz verfügt, er erkennt auch offene Fenster und schaltet sich in diesem Fall selbsttätig ab. Aber auch wenn es zu kalt werden sollte, macht er genau das Richtige: Sinkt die Raumtemperatur unter fünf Grad, beginnt er zu heizen und vermeidet so das Unterkühlen des Zimmers oder eine mögliche Wasserrohrvereisung. Der zur Wandmontage vorgesehene Heizventilator wird mit einem Handtuchhalterset und einem Benutzerhandbuch ausgeliefert.

Ausstattung:
LCD-Bildschirm mit Anzeige der Raumtemperatur
Handtuchhalter
Überhitzungsschutz
Nur zur Wandbefestigung geeignet
Soft-Touch Bedienknopf
Dekorative Farbplatte
2 Heizstufen: 1000 W / 2000 W
Elektronischer Thermostat
5-35 Grad Temperatureinstellung
Wochenzeitschaltuhr mit Weckfunktion
Erkennung offener Fenster
Anti-Frost-Funktion (Hält die Raumtemperatur auf 5 Grad, um eingefrorene Wasserleitungen zu verhindern. Wenn die Umgebungstemperatur 1 Grad niedriger als 5 Grad ist, beginnt das Gerät zu heizen. Es hört auf zu heizen, wenn die Temperatur 5 Grad erreicht.)
24-Stunden-Zeitschaltuhr, automatische Abschaltfunktion

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 2 · Ausführung (allgemein): WM-FHSQ-W002 · Betriebsspannung: 230 V,240 V · Gewicht: 2.45 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: mit beleuchtetem LED-Display,Überhitzungsschutz,Timer · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 1000 W,2000 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schutzart: IP24

Lieferumfang:
Schnellheizer x 1,Handtuchhalter x 2 (Set),Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 375 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP24
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
mit beleuchtetem LED-Display | Überhitzungsschutz | Timer
Ausführung (allgemein):
WM-FHSQ-W002
Betriebsspannung:
230 V | 240 V
Leistung:
1000 W | 2000 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
2.45 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bad-Schnellheizer
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5050590, WM-FHSq-W002, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
437
Frei Haus
ab € 67,11*
€ 85,81*
€ 4,00*
ab € 68,26*
€ 88,68*
€ 3,50*
ab € 77,99*
€ 97,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.