Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Hox 175 740 020 63 Holzschraube 4 mm 20 mm T-Profil Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524311-BP
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     175 740 020 63
EAN/GTIN:
     4009146546096
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
SWG Hox 175 740 020 63 Holzschraube 4 mm 20 mm T-Profil Stahl verzinkt 50 St.

HOX Profiholzschraube Pan Head 4 x 20 mit Bit, Vollgewinde, verzinkt

Die HOX Pan Head ist eine universelle Profischraube für eine Vielzahl von Anwendungen, speziell Metall-Holz-Verbindungen, aber auch Holz-Holz-Verbindungen im trockenen Innenbereich.

Ausstattung:
HOX-Antrieb
perfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits
perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion)
kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag)
Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis
Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen)
HOX Kopfstempelung
Erkennbarkeit des Herstellers und der Produktlinie
Pan Head
große Auflagefläche für hohen Anpressdruck für Metall-Holz- und Holz-Holz-Verbindungen
Unterkopfverstärkung
Anwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen
Optimierte Gewindegeometrie
bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
bis zu 40 % schnellere Verarbeitung
30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindegang
geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen
extrem schnelles "Anbeißen" der Schraube
Hochwertige gehärteter Stahl
hohes Bruchdrehmoment
höchste Verarbeitungsqualität
Gleitbeschichtung
leichtes und sauberes Eindrehen
geringerer Energie- und Kraftaufwand
Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung
passender Bit immer direkt am Material verfügbar

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Weitere technische Daten: Gewindeausführung: Vollgewinde · Innenantrieb: HX20 · Kopfdurchmesser max.: 8 mm · Kopfhöhe max.: 2.9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
SWG Hox
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: SWG Hox, 175 740 020 63
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,02*
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 9,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.