| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2524272-BP Herst.-Nr.: 175 904 025 63 EAN/GTIN: 4009146547475 |
| |
|
| | |
| SWG Hox 175 904 025 63 Holzschraube 4 mm 25 mm T-Profil Edelstahl A2 25 St.
HOX Profiholzschraube Senkkopf 4 x 25 mit Bit, Vollgewinde, Edelstahl A2
Für eine absolut perfekte Verarbeitungsoptik empfehlen wir vorzubohren und vorzusenken. Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender. Die HOX Edelstahl A2 ist eine universelle Profischraube für eine Vielzahl von Anwendungen, speziell Holz-Holz-Verbindungen im Innen- und Außenbereich.
Ausstattung: HOX-Antrieb perfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion) kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag) Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen) HOX Kopfstempelung Erkennbarkeit des Herstellers und der Produktlinie Senkkopf mit Frästaschen flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion) kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes für Holz und Beschläge geeignet Unterkopfverstärkung Anwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen Optimierte Gewindegeometrie bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge bis zu 40 % schnellere Verarbeitung 30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindegang geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen extrem schnelles "Anbeißen" der Schraube Hochwertiger Edelstahl A2 für Anwendungen im Innen- und Außenbereich Gleitbeschichtung leichtes und sauberes Eindrehen geringerer Energie- und Kraftaufwand
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Weitere technische Daten: Gewindeausführung: Vollgewinde · Innenantrieb: HX20 · Schaftdurchmesser max.: 2.55 mm · Kopfdurchmesser max.: 8 mm · Kopfhöhe max.: 2.1 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 4 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | SWG Hox | Antrieb (Werkzeug): | T-Profil | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Holzschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG Hox, 175 904 025 63 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,26* | € 6,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2704* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|