Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 404063 tint Kea LED-Deckenleuchte 30 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523941-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404063
EAN/GTIN:
     4018412679796
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Müller-Licht 404063 tint Kea LED-Deckenleuchte 30 W Schwarz

tint Deckenleuchte Kea white+color, 52 cm LED-Wand- und Deckenleuchten

tint 52 cm LED-Wand- und Deckenleuchten
inkl. tint Fernbedienung

tint ist Smart Home kompatibel
Mit der runden tint LED-Deckenleuchte Kea white+color bringst Du die passende Atmosphäre in Dein Zuhause.
Die Kea sorgt neben einer gleichmäßigen, angenehmen und ausreichenden Grundbeleuchtung in Deinem Wohnbereich auch durch unterschiedlich einstellbare Farben für ein stimmungsvolles Zuhause. Einfacher geht’s nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation z.B. über die mitgelieferte tint-Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank ZigBee 3.0 lässt sich tint in gängige Smarthome-Systeme einbinden und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem mit Amazon Alexa, z.B. über Echo Plus oder Echo Studio. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt die Kea durch den seitlichen Leuchtring für indirektes Licht in modernem Design.

Ausstattung:
Smarte tint LED-Deckenleuchte Kea white+color von MÜLLER-LICHT, Durchmesser 42 cm: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint-Fernbedienung - 6 voreingestellte Lichtszenen von "Romantik" bis "Party", individuell einstellbare Lichtgruppen
Direkte Beleuchtung und seitlicher Design-Lichtring in der jeweils gewählten Lichtfarbe, stufenlos dimmbar, z. B. per tint-Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home-Hub, zum Beispiel Echo Plus oder Echo Studio
Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify*, oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter hey-tint.de/partner

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: App steuerbar · Leistung: 30 W · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Ø: 515 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Kea-Deckenleuchte ,tint Fernbedienung (inkl. 2xAAA Batterien),Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Zigbee oder Fernbedienung

Hinweis:
Indoor
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 515 mm x 94 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
515 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Leistung (Leuchmittel):
30 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
RGB
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Stil (Lampen):
Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
30 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Müller-Licht, 404063, tint Kea, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,55*
ab € 79,21*
€ 110,88*
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 132,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 139,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.