Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXP3601S Funk Wanduhr 300 mm x 56 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522819-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MXP3601S
EAN/GTIN:
     4064161206707
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
MXP3601S Funk Wanduhr 300 mm x 56 mm Silber

Funk-Wanduhr silber

Ø 30 cm
Exakte Uhrzeit durch DCF77-Funksignal
Abdeckung aus Echtglas
Klassisches Design

Mit der Funk-Wanduhr haben Sie die Zeit stets im Blick. Dank DCF-77 Empfang wird Ihnen immer die exakte Uhrzeit angezeigt. Das Uhrenglas ist aus echtem Glas gefertigt.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rund · Funktionen (Uhren): Funk (DCF77) · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gewicht: 619 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 300 mm x 56 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Bauform (Uhren):
Rund
Funktionen (Uhren):
Funk (DCF77)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Funk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
619 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, MXP3601S, DCF, Uhr, Wohnraumuhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2001
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 26,59*
€ 4,00*
ab € 18,58*
€ 26,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.