Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E0217 Thermometer , batteriebetr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522809-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E0217
EAN/GTIN:
     4064161206684
Suchbegriffe:
E0217
Thermometer
Hygrometer
E0217 Thermometer , batteriebetr.

Thermometer E0217, batteriebetr.

Min.-/Max. Speicher
Stellen oder Hängen
Frostsymbol
Magnethalter

Die Maximal- und Minimalwerte der Temperaturen eines Tages werden gespeichert und können angezeigt werden.

Ausstattung:
°C/°F-Anzeige · Batterieanzeige · Frostsymbol (erscheint bei Temperaturen zwischen +4 °C und +7,9 °C).

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innentemperatur,MAX-/MIN-Werte,Batterie-/Akkuzustand · Gewicht (Station): 31 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannungsversorgung Station: CR 2025 Knopfzelle, inkl.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Funktionen (Wetterstationen):
Innentemperatur | MAX-/MIN-Werte | Batterie-/Akkuzustand
Spannungsversorgung Station:
CR 2025 Knopfzelle|ツ| inkl.
Gewicht (Station):
31 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 10,42*
Lager 102
1036
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.