Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WelcomeEye ADD CONNECT 7" Video-Türsprechanlage WLAN Zusatz-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522268-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531038
EAN/GTIN:
     3345115310383
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Philips WelcomeEye ADD CONNECT 7" Video-Türsprechanlage WLAN Zusatz-Monitor

PHILIPS WelcomeEye ADD CONNECT

Vernetzter Zusatzmonitor für WelcomeEye Connect und Connect2
WLAN-Verbindung mit dem Router

7" Zusatzmonitor für Connect und Connect 2 - DES 9901 DDE. Erweiterung für Ihre vernetzte Videotürsprechanlage Philips Connect und Connect2.

Ausstattung:
Zugriff für die zweite Wohnung auf die Türsprechanlage von überall und jederzeit
Anschluß via 2-Draht Technik an die Türsprechanlage.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 · Display-Art: Touch-Display · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.78 cm · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Sprechanlagen-Komponente: Zusatz-Monitor · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
18 cm (7") Touch-Monitor,Netzteil,Wandhalterung,Befestigungsmaterial.

Systemvoraussetzungen:
Keine Batterien erforderlich.

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (in cm):
17.78 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Art:
Touch-Display
Marke:
Philips
Anschlussadern (Sprechanlagen):
2
Sprechanlagen-Komponente:
Zusatz-Monitor
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, Philips, 531038, WelcomeEye ADD CONNECT 7", Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,77*
€ 261,32*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 212,07*
€ 261,33*
€ 3,50*
ab € 220,13*
€ 269,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,52*
€ 307,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.