Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 531026 Video-Türsprechanlage Foto-Speichereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522265-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531026
EAN/GTIN:
     3345115310260
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Philips 531026 Video-Türsprechanlage Foto-Speichereinheit

PHILIPS PRO WelcomeHIVE Pro MEMORY

Zentrale Speichereinheit für 280 Fotos
Erweiterbar mit MicroSD Karte
2-Draht-Bus-Technik, 26 V

Video Speichereinheit für Videosprechanlage HIVE, 280 Fotos speichern ohne SD-Karte.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 · Erweiterbar mit: Außeneinheit,Inneneinheit · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Sprechanlagen-Komponente: Foto-Speichereinheit · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2-Draht-Bus (26 V)
Stromverbrauch: Stand-by 109 mA, max. 131 mA
Audiocodec: G.711 (64 kBit/s)
Videocodec: H.264/AVC (VGA/ QVGA)
Speicher ohne SD-Karte: 280 Fotos
SD-Karte: FAT32 – max. 64GO
Betriebstemperatur: 0 - +40 °C

Lieferumfang:
Speichereinheit,Befestigungsmaterial.

Systemvoraussetzungen:
Keine Batterien erforderlich.

Hinweis:
Erweiterbar mit MicroSD Karte (max. 64 GB), nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Philips
Anschlussadern (Sprechanlagen):
2
Erweiterbar mit:
Außeneinheit | Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Foto-Speichereinheit
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 150,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 150,36*
€ 3,50*
ab € 126,12*
€ 156,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.