Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extel COMPACT Video-Türsprechanlage Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522261-BP
Hersteller:
     Extel
Herst.-Nr.:
     720315
EAN/GTIN:
     3345117203157
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Extel COMPACT Video-Türsprechanlage Komplett-Set

EXTEL COMPACT, Türsprechanlage Video

2 Draht
11 cm (4" )Touch-Monitor
Türöffner UND Tor

Video-Türsprechanlage Extel 4" mit Touch-Tasten.
Die Türsprechanlage der Video-Gegensprechanlage Extel Compact wurde speziell entwickelt, um Robustheit und Zweckmäßigkeit miteinander zu vereinen. Ihr Gehäuse aus Aluminium erfüllt die Anforderungen der höchsten Schlagfestigkeitsstandards und mit einer Breite von nur 70 mm eignet sie sich für alle Wohnhäuser. Sie ist durch 2 Drähte mit dem Innenmonitor verbunden, dessen Touch-Tasten und ultraflache Ausführung einen optimalen Bedienkomfort versprechen.

Bedienkomfort und Installation
- Nachtsicht dank Infrarot-LED
- 11 cm (4-Zoll)-Bildschirm mit Touch-Tasten
- Funktion Polarity Protect, um ein fehlerhaftes Anschließen Ihrer Video-Türsprechanlage zu vermeiden

Für alle Wohnhäuser geeignet
- Schmale Türsprechanlage (70 mm), die an jeden Türpfosten passt
- Bis zu 100 m zwischen Ihrem Tor und Ihrer Eingangstür
- Steuert Ihren elektrischen Türöffner UND Ihren Torantrieb (kompatibel mit allen Marken)

Mehr Sicherheit
- Überwachung Ihres Eingangsbereichs dank integrierter Monitoring-Funktion
- Witterungsbeständig: IP 44
- Diebstahlsicher: IK08 und Türsprechanlage aus Aluminium.

Ausstattung:
70 mm schmale Außeneinheit für die Installation auf engstem Raum
Monitoring Funktion
Nachtsicht: Unsichtbare IR-LED
Steuerung von elektrischer Tür/Tor/Garage per Monitor
Monitor: Schwarz mit Glasoberfläche
Türsprechanlage: Aluminium
Objektiv: Festobjektiv
Beleuchtete Klingeltaste und Namensschild.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 180 x 70 x 28 mm · Abmessungen (Innengerät): 130 x 128 x 14 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Auflösung (Details): 320 x 240 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 90 ° · Blickwinkel vertikal: 48 ° · Display-Art: Touch-Display · Display-Diagonale (in Zoll): 4 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 11 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Lautstärke Klingelsignal max.: 85 dB · Material (Außeneinheit): Aluminium · Melodien (Anzahl): 6 · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Wand · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Weitere technische Daten: Sensor: C-MOS Farbe 420TVL
Steuerung Türöffner: 12 V/1.1 A max.
Steuerung Tor: Schaltvermögen 12 V/2 A max.

Lieferumfang:
Bildschirm,Türschild,Halterung,Netzteil,Muttern- und Schraubensatz für Innenraum und Außenbereich.

Systemvoraussetzungen:
Keine Batterien erforderlich.

Hinweis:
Ideal für den Einsatz bei schwierigen Montagemöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (in cm):
11 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
4 Zoll
Display-Art:
Touch-Display
Marke:
Extel
Blickwinkel horizontal max.:
90 °
Blickwinkel vertikal:
48 °
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Anschlussadern (Sprechanlagen):
2
Montageart (Innen):
Wand
Material (Außeneinheit):
Aluminium
Montageart (Außen):
Aufputz
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Melodien (Anzahl):
6
Abmessungen (Außengerät):
180 x 70 x 28 mm
Abmessungen (Innengerät):
130 x 128 x 14 mm
Auflösung (Details):
320 x 240 Pixel
Lautstärke Klingelsignal max.:
85 dB
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, Extel, 720315, COMPACT, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 184,18*
Frei Haus
ab € 143,76*
€ 184,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.