Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix HP1 Handventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522119-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5044238
EAN/GTIN:
     4064161204550
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
akku ventilator
Sygonix HP1 Handventilator

Handventilator HP1

Auch hängend oder stehend einsetzbar
Deutlich leistungsstärker als herkömmliche Ventilatoren
Bis zu 8 Stunden Laufzeit
USB-C® Ladeanschluss

Sorgen Sie für die nötige Abkühlung an heißen Tagen. Der klappbare Ventilator mit Handgriff lässt sich überall mit hin nehmen.

Multifunktionales Design
Die Benutzung des Ventilators ist flexibel. So können Sie ihn als Handventilator einsetzen, aber auch stehend oder hängend mit einer Metallhalterung am gewünschten Ort platzieren.

3-Stufen-Regulierung
Die verschieden wählbaren Drehzahlen sorgen für optimale Belüftung. Der Handventilator verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen (2.9 m/s, 3.9 m/s und 4.8 m/s)

Eingebauter Akku
Der Ventilator ist über USB Type-C® wiederaufladbar. Die Laufzeit beträgt bis zu 8 Stunden. Dank des eingebauten Lithium Akkus und der 4 Watt Leistung ist dieser Ventilator deutlich leistungsstärker als herkömmliche batteriebetriebene Handventilatoren.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 5 V/DC · Gewicht: 131 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Stromversorgung (LOV): über USB,batteriebetrieben · Weitere technische Daten: klappbar, mit Metallständer
Leistung max. 4 W
Ventilatorgeschwindigkeiten: 2.9 m/s, 3.9 m/s, 4.8 m/s
Akkuladezeit: ca. 3 Stunden
USB-Kabellänge: 80 cm

Lieferumfang:
Handventilator,USB Type-C® Kabel,Metallhalterung,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sygonix
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
über USB | batteriebetrieben
Betriebsspannung:
5 V/DC
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
131 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Handventilator
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5044238, HP1, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1776
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 15,84*
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 16,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.