Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10088404 Kaltgeräte-Steckverbinder C8 Stecker, Einbau vertikal 2.5 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522101-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10088404
EAN/GTIN:
     4064161203713
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
tru components kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
TRU COMPONENTS TC-10088404 Kaltgeräte-Steckverbinder C8 Stecker, Einbau vertikal 2.5 A Schwarz 1 St.

TRU COMPONENTS Kaltgeräte-Einbaustecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Details): Einrastbar · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2.5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
2.5 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C8
Herst.-Teilenr.:
TC-10088404
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10088404
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Montageart (Details):
Einrastbar
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10088404, 1572668, 1365766, 02050004891096
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
322
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,64*
5
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.