Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10088376 Kaltgeräte-Steckverbinder C14 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 3 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522094-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10088376
EAN/GTIN:
     4064161203645
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 3 polig
TRU COMPONENTS TC-10088376 Kaltgeräte-Steckverbinder C14 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 3 10 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätestecker Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Details): Flansch/vertikal · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Herst.-Teilenr.:
TC-10088376
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10088376
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Montageart (Details):
Flansch/vertikal
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10088376, 1567157, 719253, 02050004880359
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,45*
Lager 102
1441
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.