Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5168S Quarz Uhrwerk schleichend Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521755-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5168S
EAN/GTIN:
     4064161201924
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
5168S Quarz Uhrwerk schleichend Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=6 mm

Quarz-Uhrwerk mit 2 Zeigersätzen

Inkl. 2 Zeigersätze

Gestalten Sie doch Ihre Wanduhr einfach selbst.
Zum Selbstbau von Wand- und Tischuhren oder zum Austausch defekter Uhrwerke.

Technische Daten:
Ausführung (Uhren): Quarz · Drehrichtung: rechts · Gewicht: 99 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Zeigerwellen-Länge: 6 mm

Lieferumfang:
Uhrwerk,2 Zeigersätze

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 56 x 56 x 17 mm
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Drehrichtung:
rechts
Ausführung (Uhren):
Quarz
Zeigerwellen-Länge:
6 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
99 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Uhrwerk schleichend
Weitere Suchbegriffe: 5168S, QU-2S, Uhrwerk, Uhr-Werk, Uhrenantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3951
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,95*
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.