Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-1688FSA Quarz Uhrwerk schleichend Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=14.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521706-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HD-1688FSA
EAN/GTIN:
     4064161202365
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
HD-1688FSA Quarz Uhrwerk schleichend Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=14.8 mm

Quarz-Uhrwerk 14,8 mm, schleichend

Mittlere Gangabweichung weniger als 1 s/Tag
Schleichende Sekunde

Dieses Uhrwerk besitzt eine Zeigerwellenlänge von 14,8 mm für stärkere Zifferblätter.

Ausstattung:
Zeigerwellen-Länge: 14,8 mm · Zeigerbohrung: 3,3 / 5,1 mm rund/rund · Ziffernblattstärke: 3 mm · Montage-Bohrung: 8 mm.

Technische Daten:
Ausführung (Uhren): Quarz · Drehrichtung: rechts · Gewicht: 30 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Zeigerwellen-Länge: 14.8 mm

Lieferumfang:
Quarz-Uhrwerk 14,8 mm, schleichend,3x Befestigungsmuttern,Metallbügel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 56 x 70 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Drehrichtung:
rechts
Ausführung (Uhren):
Quarz
Zeigerwellen-Länge:
14.8 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
30 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Uhrwerk schleichend
Weitere Suchbegriffe: HD-1688FSA, Uhrwerk, Uhr-Werk, Uhrenantrieb, Uhren-Antrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
524
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 8,76*
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.