Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2521055-BP Herst.-Nr.: PZ24CB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| econ connect PZ24CB IC-Fassung Polzahl (num): 24 Präzisions-Kontakte 1 St. Tube
Technische Daten: Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Material: Kupferlegierung, vergoldet · Polzahl (num): 24 · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tube
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | econ connect | Bauelemente-Besonderheiten: | Präzisions-Kontakte | Verpackungsart (Bauteile): | Tube | Material: | Kupferlegierung|ツ| vergoldet | Polzahl (num): | 24 | Temperatur (max.): | 105 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: econ connect, PZ24CB, ic fassung, icfassung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,89* | € 1,52* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,13* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|