Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1003538 L-LINE OUT 80 LED-Außenstandleuchte LED fest eingebaut Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2520631-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003538
EAN/GTIN:
     4024163236898
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
SLV 1003538 L-LINE OUT 80 LED-Außenstandleuchte LED fest eingebaut Anthrazit

L-LINE OUT 80 FL Pole, Outdoor LED Stehleuchte horizontal anthrazit CCT switch 3000/4000K


Lichtstrom Gesamt= 490 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

Ob in Gärten, an der Seite von Wegen und Zufahrten an Wohnhäusern, Hotels oder Restaurants – mit ihrer Leuchtenvielfalt taucht die L-LINE OUT Familie jeden Außenbereich in ein wegweisendes Licht. Dabei sprechen die einzelnen Mitglieder bei allen individuellen Unterschieden eine gemeinsame Formensprache in L-Form, die durch klare Linien besticht. Und was die Lichttechnik angeht, werden sowieso keine Kompromisse gemacht: Die Wahl der Lichtfarbe (3000/4000K) bei der besonders einfachen Installation und und IP-Schutzart 65 sind nur einige der Argumente für die L-LINE OUT.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 220 V,240 V · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 490 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Lichtstrom Gesamt:
490 lm
Betriebsspannung:
220 V | 240 V
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Außenstandleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 91,50*
€ 113,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,44*
€ 122,57*
€ 8,50*
ab € 133,20*
€ 133,20*
Frei Haus
ab € 112,66*
€ 138,13*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,27*
€ 146,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
€ 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.