Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7560255 Akku-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2520085-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7560255
EAN/GTIN:
     4064161199535
Suchbegriffe:
04064161199535
TOOLCRAFT
TO-7560255
TOOLCRAFT TO-7560255 Akku-Pack

Ersatzakku für Toolcraft Arbeitsleuchte

Powerbank-Funktion
5 Akku-Statusleuchtenbattery indicator lights

Ersatz-Akku für Toolcraft Arbeitsleuchte 2483042.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Weitere technische Daten: Li-Ion 14,8 V · Kapazität 5200 mAh · Ladezeit ca. 4 h

Lieferumfang:
Akkupack ,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 65 x 112 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
577 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku-Pack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,98*
€ 74,84*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 74,85*
9 Tage
33
€ 6,99*
ab € 81,37*
€ 102,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.