| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2498553-BP Herst.-Nr.: RE-7495659 EAN/GTIN: 4064161199399 |
| |
|
| | |
| Reely Ersatzteil Passend für Modell (Modellbau): REELY EP Flugmodell Fortress 2,4GHz Gyro RtF,REELY EP Flugmodell Jet 2,4GHz Gyro RtF
Reely Ersatzakku
Ersatzakku für Reely EP Flugmodell Fortress 2,4GHz Gyro RtF (2373336) und Reely EP Flugmodell Jet 2,4GHz Gyro RtF (2373337).
Technische Daten: Passend für Marke: Reely · Passend für Modell (Modellbau): REELY EP Flugmodell Fortress 2,4GHz Gyro RtF,REELY EP Flugmodell Jet 2,4GHz Gyro RtF · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: Spannung 3,7 V Kapazität 300 mAh
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für Marke: | Reely | Passend für Modell (Modellbau): | REELY EP Flugmodell Fortress 2|ツ|4GHz Gyro RtF | REELY EP Flugmodell Jet 2|ツ|4GHz Gyro RtF | Marke: | Reely | Herst.-Teilenr.: | RE-7495659 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,12* | € 8,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,03* | € 8,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,76* | € 26,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|