Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2498182-BP Herst.-Nr.: 70924 EAN/GTIN: 4008789709240 |
| |
|
| | |
| Playmobil® Knight Rider - K.I.T.T. 70924
Knight Rider - K.I.T.T.
Mit Michael Knight, Devon und Bonnie. Das Fahrzeug bietet Platz für 4 Figuren. Das Dach des Fahrzeugs ist abnehmbar. Mit Licht und Sound!
K.I.T.T. - das kultige Fahrzeug aus der klassischen 80er-Jahre-Serie, komplett mit elektronischen Funktionen und detailliert ausgestaltetem Innenraum. Berühre die Motorhaube, um Originalstimmen von K.I.T.T. zu hören und das Scannerlicht zu bedienen. Inklusive Michael Knight, Devon, Bonnie und weiteres Zubehör.
Ausstattung: K.I.T.T. verfügt über Elektronik, die einen Sound- und Lichteffekt erzeugt. Durch Berühren der Motorhaube spricht das Fahrzeug einige berühmte Zitate aus der Serie in englischer Originalstimme von K.I.T.T. Die Zitate werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Gleichzeitig leuchtet das Scanner-Licht im vorderen Bereich des Fahrzeugs auf und ein rotes Licht am Armaturenbrett flackert. Durch einmaliges Tippen auf den Lüftungseinlass wird die Begrüßungssequenz ausgelöst. Mit jedem weiteren Tippen wird eine von sechs elektronischen Feature-Sequenzen mit Licht und Sound aktiviert Durch aktives Ausschalten (langanhaltendes Tippen) oder nach 60 sec. Inaktivität (Auto-Power-Off) ertönt die Verabschiedungssequenz und die Sound- und Lichtfunktion wird beendet. Das hintere Nummernschild ist drehbar. Die vorderen Scheinwerfer sind ausklappbar. Inkl. Schnur mit Enterhaken, die sich im hinteren unteren Bereich des Fahrzeugs anbringen lässt, Devons Arbeitsplatz und Bonnies Kontrollpult!*
Technische Daten: Altersklasse: ab 5 Jahre · Ausführung (Playmobil): Knight Rider - K.I.T.T. · Warnhinweise:: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! · Weitere technische Daten: 2 x 1,5-V Micro-Batterien notwendig! Maße: 385 x 284 x 94H (LxTxH)
Weitere Informationen: | | Marke: | Playmobil | Warnhinweise:: | Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! | Altersklasse: | ab 5 Jahre | Ausführung (Playmobil): | Knight Rider - K.I.T.T. | Produkt-Art: | Playmobil® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Playmobil, 70924, Knight Rider - K.I.T.T. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,68* | € 61,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,97* | € 63,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,36* | € 65,72* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,22* | € 65,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,07* | € 73,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|